FORMAT

FORMAT Konkavfräser DIN6518 HSSCo8 blank Form B 1,5mm

  • ERIKS:23110439
  • Hersteller:4317784086554
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Viertelrund-Profilfräser (Konkavfräser)

Ausführung: Konkav.Anwendung: Einsetzbar zum Abrunden von Außenkanten. Zum Herstellen von Radien.

Zur Liste hinzufügen

CHF 35.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Kopierfräser mit Vollradius
Schaftdurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
60 mm
DIN-Norm
DIN 6518 B
Kopfdurchmesser
9 mm