Eriks
FORMAT

FORMAT Kombinationszange poliertmit 2-Komponenten-Griffen200mm

  • ERIKS:23072350
  • Hersteller:4317784345361
Image 1
Kombizange, Kopf poliert

Ausführung: DIN ISO 5746. Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, Backen mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (60 HRC), Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 17.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge
200 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Griffausführung
2-Komponenten
VDE geprüft
Nein