CHF 4.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Durchmesser | 0.55 mm |
Schneidenlänge | 3.9 mm |
Gesamtlänge | 25 mm |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 1899-A |
Typ | Wendelbohrer |
Spitzenwinkel | 118 ° |
Material | HSS-co |
Steigungswinkel | 25 ° |