Eriks
FORMAT

FORMAT Kleinstb. DIN1899A HSSEPM0,40mm

  • ERIKS:23407852
  • Hersteller:4317784262804
Image 1
KleinstbohrerAusführung: Spezialbohrer, Oberfläche blank, rechtsschneidend, mit verstärktem Schaft, hoher Rundlaufgenauigkeit und präzisem Spitzenanschliff. Ø-Toleranz: am Spiralteil 0/–0,004 mm. Anwendung: Zum Bohren kleiner Löcher mit hoher Bohrungsgenauigkeit. Besonders für hochlegierte Stähle sowie für kurz- und langspanende Werkstoffe geeignet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
0.4 mm
Schneidenlänge
3 mm
Gesamtlänge
25 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1899-A
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS-co
Steigungswinkel
25 °