Anwendung: Hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von NE-Metallen, Stahl und Gusseisen.
Zylinderform ZYA
CHF 18.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Max. Arbeitslänge | 13 mm |
Form | Zylinderform ZYA |
Gesamtlänge | 43 mm |
DIN-Norm | 8033 |
Kopfdurchmesser | 6 mm |