FORMAT

FORMAT Kleinfrässtift HM zylindrisch 0607 C 3mm 6x7mm

  • ERIKS:23415221
  • Hersteller:4317784269858
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetall-Kleinfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 3 mm, Zylinderform ZYA, ohne Stirnverzahnung, Zahnung C

Anwendung: Hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von NE-Metallen, Stahl und Gusseisen.



Zylinderform ZYA

Zur Liste hinzufügen

CHF 18.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Form
Zylinderform ZYA
Gesamtlänge
37 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
6 mm