FORMAT

FORMAT Kleinfrässtift HM zylindrisch 0313 C 3mm 3x13mm

  • ERIKS:23415220
  • Hersteller:4317784130837
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetall-Kleinfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 3 mm, Zylinderform ZYA, ohne Stirnverzahnung, Zahnung C

Anwendung: Hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von NE-Metallen, Stahl und Gusseisen.



Zylinderform ZYA

Zur Liste hinzufügen

CHF 11.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Max. Arbeitslänge
13 mm
Form
Zylinderform ZYA
Gesamtlänge
43 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
3 mm