FORMAT

FORMAT Kleinfrässtift HM Winkelform 0307 C 3mm 3x7mm

  • ERIKS:23415229
  • Hersteller:4317784131209
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetall-Kleinfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 3 mm, Winkelform WKN, Zahnung C

Anwendung: Hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von NE-Metallen, Stahl und Gusseisen.



Winkelform WKN

Zur Liste hinzufügen

CHF 13.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Form
Winkelfrässtifte WKN
Gesamtlänge
37 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
3 mm