FORMAT

FORMAT Kleinfrässtift HM Tropfenform 0610 C 3mm 6x10mm

  • ERIKS:23415232
  • Hersteller:4317784130509
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetall-Kleinfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 3 mm, Tropfenform TRE, Zahnung C

Anwendung: Hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von NE-Metallen, Stahl und Gusseisen.



Tropfenform TRE

Zur Liste hinzufügen

CHF 18.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Form
Tropfenform TRE
Gesamtlänge
40 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
6 mm