FORMAT

FORMAT Kleinfrässtift HM kugelförmig 0605 C 3mm 6x5mm

  • ERIKS:23415228
  • Hersteller:4317784130486
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetall-Kleinfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 3 mm, Kugelform KUD, Zahnung C

Anwendung: Hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von NE-Metallen, Stahl und Gusseisen.



Kugelform KUD

Zur Liste hinzufügen

CHF 18.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Max. Arbeitslänge
5 mm
Form
Kugelform KUD
Gesamtlänge
35 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
6 mm