FORMAT

FORMAT Kleinfrässtift HM kugelförmig 0302 C 3mm 3x2mm

  • ERIKS:23415227
  • Hersteller:4317784130998
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetall-Kleinfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 3 mm, Kugelform KUD, Zahnung C

Anwendung: Hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von NE-Metallen, Stahl und Gusseisen.



Kugelform KUD

Zur Liste hinzufügen

CHF 12.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Max. Arbeitslänge
2 mm
Form
Kugelform KUD
Gesamtlänge
33 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
3 mm