FORMAT

FORMAT Kleinfrässtift HM Flammenform 3B 0307 C 3mm3x7mm

  • ERIKS:23415233
  • Hersteller:4317784131100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetall-Kleinfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 3 mm, Flammenform B, Zahnung C

Anwendung: Hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von NE-Metallen, Stahl und Gusseisen.



Flammenform B

Zur Liste hinzufügen

CHF 12.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Form
Flammenform B
Gesamtlänge
37 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
3 mm