FORMAT

FORMAT Kegelsenker WN HSS Form C75Grad Zylinderschaft 20,5mm

  • ERIKS:23410722
  • Hersteller:4317784206754
Image 1
Kegel- und Entgratsenker 75° mit zyl. Schaft

Ausführung: Axial und radial hinterschliffen. Mit geraden, u-förmigen Spannuten und aus dem Vollen geschliffenen Spanräumen. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen.

Anwendung: Für universelle, ratter- und gratfreie Ansenk-, Versenk- und Entgratarbeiten für Senkschrauben DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 und DIN 7991 in einem Zug geeignet. Bitte beachten Sie den großen Senkbereich! Die hervorragenden Schneideigenschaften und der problemlose Spanablauf ergeben sich aus dem kegeligen Hinterschliff an Mantel und Spanwinkel. Der Senker erzielt bei großem Vorschub und kleiner Schnittgeschwindigkeit die besten Ergebnisse.

Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich.

Zur Liste hinzufügen

CHF 32.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
20.5 mm
Gesamtlänge
65 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Versenker
Spitzenwinkel
75 °
Material
HSS