FORMAT

FORMAT Kegelsenker-Set DIN335 HSS Form C 90Grad 6,3-25mm

  • ERIKS:12043817
  • Hersteller:4317784476805
Image 1
Kegel- und Entgratsenker-Satz 90°

Ausführung: Axial und radial hinterschliffen sowie CBN-tiefgeschliffen. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Senker beim Öffnen.

Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich bei den unbeschichteten Ausführungen. Andere Satzzusammenstellungen auf Anfrage lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.60/ Satzexkl. MwSt

CHF 95.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
335-C
Typ
Versenker
Spitzenwinkel
90 °
Material
HSS