FORMAT

FORMAT Kegelsenker DIN335 HSS TiALN FORM C Zylinderschaft 90Grad 15,0mm

  • ERIKS:12594283
  • Hersteller:4317784504744
Image 1
Kegel- und Entgratsenker 90°

Ausführung: Axial und radial hinterschliffen sowie CBN-tiefgeschliffen. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen.

Anwendung: Für universelle, ratter- und gratfreie Ansenk-, Versenk- und Entgratarbeiten für Senkschrauben DIN 963, DIN 964, DIN 965 und DIN 966 in einem Zug geeignet.
Die hervorragenden Schneideigenschaften und der problemlose Spanablauf ergeben sich aus dem kegeligen Hinterschliff an Mantel und Spanwinkel. Der Senker erzielt bei großem Vorschub und kleiner Schnittgeschwindigkeit die besten Ergebnisse.

Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich bei den unbeschichteten Ausführungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 21.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
15 mm
Gesamtlänge
60 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
DIN-Norm
335-C
Typ
Entgratsenker
Beschichtung
TiAIN
Spitzenwinkel
90 °
Material
HSS