FORMAT

FORMAT Kegelsenker DIN335 HSS FORM C Zylinderschaft 90Grad 9,4mm

  • ERIKS:12125839
  • Hersteller:4317784476621
Image 1
Kegel- und Entgratsenker 90°

Ausführung: Axial und radial hinterschliffen sowie CBN-tiefgeschliffen. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen.

Anwendung: Für universelle, ratter- und gratfreie Ansenk-, Versenk- und Entgratarbeiten für Senkschrauben DIN 963, DIN 964, DIN 965 und DIN 966 in einem Zug geeignet.
Die hervorragenden Schneideigenschaften und der problemlose Spanablauf ergeben sich aus dem kegeligen Hinterschliff an Mantel und Spanwinkel. Der Senker erzielt bei großem Vorschub und kleiner Schnittgeschwindigkeit die besten Ergebnisse.

Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich bei den unbeschichteten Ausführungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 11.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
9.4 mm
Gesamtlänge
50 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
335-C
Typ
Versenker
Spitzenwinkel
90 °
Material
HSS