FORMAT

FORMAT Kegelsenker DIN334 HSS TiN FORM C Zylinderschaft60Grad 20mm

  • ERIKS:23410714
  • Hersteller:4317784258609
Image 1
Kegel- und Entgratsenker 60° mit zyl. Schaft

Ausführung: Axial und radial hinterschliffen. Mit geraden, u-förmigen Spannuten und aus dem Vollen geschliffenen Spanräumen. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen.

Anwendung: Für universelle, ratter- und gratfreie Ansenk-, Versenk- und Entgratarbeiten für Senkschrauben DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 und DIN 7991 in einem Zug geeignet. Bitte beachten Sie den großen Senkbereich! Die hervorragenden Schneideigenschaften und der problemlose Spanablauf ergeben sich aus dem kegeligen Hinterschliff an Mantel und Spanwinkel. Der Senker erzielt bei großem Vorschub und kleiner Schnittgeschwindigkeit die besten Ergebnisse.

Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich bei den unbeschichteten Ausführungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 36.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
20 mm
Gesamtlänge
67 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
334-C
Typ
Versenker
Spitzenwinkel
60 °
Material
HSS