CHF 29.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Hand-Reibahlen konisch |
Durchmesser | 6 mm |
Schneidenlänge | 105 mm |
Gesamtlänge | 135 mm |
Aufnahmesystem | Vierkant |
DIN-Norm | 9-B |
Material | HSS |
Schaftdurchmesser | 6.2 mm |