FORMAT

FORMAT Kegelhandreibahle DIN9 HSS 5,0mm

  • ERIKS:23411067
  • Hersteller:4317784080231
Image 1
Stiftloch-Handreibahle

Ausführung: HSS, DIN 9-B mit Linksspirale ca. 7°. Die ungleiche Zahnteilung sorgt für eine rattermarkenfreie und genaue Bohrung. Mit Zylinderschaft sowie Vierkant-Antrieb. Oberfläche blank.

Anwendung: Zum Reiben von konischen Bohrungen für Kegelstifte nach DIN 1, DIN 258, DIN 1447, DIN 7977 und DIN 7978. Für die Einzelfertigung oder Reparaturarbeiten bestens geeignet. Auch für Bohrungen mit unterbrochenem Schnitt geeignet. Mit zylindrischem Spiralbohrer oder Stiftlochbohrer vorbohren.
Besonders für Stähle bis 500 N/mm² Festigkeit wie NE-Metalle, Kunststoffe, Stähle bis 1000 N/mm² und Gusswerkstoffe verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Hand-Reibahlen konisch
Durchmesser
5 mm
Schneidenlänge
73 mm
Gesamtlänge
100 mm
Aufnahmesystem
Vierkant
DIN-Norm
9-B
Material
HSS
Schaftdurchmesser
4.9 mm