CHF 23.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Hand-Reibahlen konisch |
Durchmesser | 4 mm |
Schneidenlänge | 68 mm |
Gesamtlänge | 93 mm |
Aufnahmesystem | Vierkant |
DIN-Norm | 9-B |
Material | HSS |
Schaftdurchmesser | 3.8 mm |