FORMAT

FORMAT Kegelhandreibahle DIN9 HSS 16,0mm

  • ERIKS:23411074
  • Hersteller:4317784078825
Image 1
Stiftloch-Handreibahle

Ausführung: HSS, DIN 9-B mit Linksspirale ca. 7°. Die ungleiche Zahnteilung sorgt für eine rattermarkenfreie und genaue Bohrung. Mit Zylinderschaft sowie Vierkant-Antrieb. Oberfläche blank.

Anwendung: Zum Reiben von konischen Bohrungen für Kegelstifte nach DIN 1, DIN 258, DIN 1447, DIN 7977 und DIN 7978. Für die Einzelfertigung oder Reparaturarbeiten bestens geeignet. Auch für Bohrungen mit unterbrochenem Schnitt geeignet. Mit zylindrischem Spiralbohrer oder Stiftlochbohrer vorbohren.
Besonders für Stähle bis 500 N/mm² Festigkeit wie NE-Metalle, Kunststoffe, Stähle bis 1000 N/mm² und Gusswerkstoffe verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Hand-Reibahlen konisch
Durchmesser
16 mm
Schneidenlänge
230 mm
Gesamtlänge
280 mm
Aufnahmesystem
Vierkant
DIN-Norm
9-B
Material
HSS
Schaftdurchmesser
14.5 mm