FORMAT

FORMAT Kegelhandreibahle DIN2179HSS 8,0mm

  • ERIKS:23411082
  • Hersteller:4317784252874
Image 1
Maschinen-Kegelreibahle

Ausführung: Die ungleiche Zahnteilung sorgt für eine rattermarkenfreie und genaue Bohrung. Mit Zylinderschaft.

Anwendung: Zum Reiben von konischen Bohrungen für Kegelstifte nach DIN 1, DIN 258, DIN 1447, DIN 7977 und DIN 7978. Für die Einzel- und Serienfertigung bestens geeignet. Mit Stiftlochbohrer (#SAPB2235598#, #Seitenverweis#2235598#) vorbohren.

Zur Liste hinzufügen

CHF 52.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
8 mm
Schneidenlänge
145 mm
Gesamtlänge
207 mm
Aufnahmesystem
zylindrisch
DIN-Norm
2179
Material
HSS-co
Schaftdurchmesser
10 mm