Eriks
FORMAT

FORMAT Kardangelenk 1/2" 67mm

  • ERIKS:23063408
  • Hersteller:4317784094696
Image 1
Kardangelenk 1/2"

Ausführung: DIN 3123 C 12,5 – ISO 3316, mit Kugelarretierung.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 10.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Anschlussmaß
1/2 in
Reduzierung auf
1/2