Eriks
FORMAT

FORMAT Kantenzange 225mm

  • ERIKS:23072418
  • Hersteller:4317784099110
Image 1
Kantenzange (Kneifzange)

Ausführung: DIN ISO 9243, aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen, Schneiden induktiv gehärtet (60 HRC), Kopf poliert, Zange schwarz atramentiert.

Anwendung: Zum Herausziehen von Nägeln und Krampen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 16.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge
225 mm