Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und verchromt. Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel. Der Winkel von 100° und der stark verkürzte Schenkel erlaubt Arbeiten auf engstem Raum.
Anwendung: Speziell zum Verschrauben an beengten und schlecht zugänglichen Stellen.
CHF 2.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Hexagonal screwdriver |
Ausführung | Metrisch |
Kugelkopf | Ja |
Schlüsselweite | 5 mm |
Länge | 165 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Mit Zentrierstift | Nein |
Mit Loch | Nein |
Antidiebstahlausführung | Nein |
Isoliert | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
VDE geprüft | Nein |
Typ | Innensechskant-Schraubendreher |
Länge kurzer Schenkel | 18 |
Länge langer Schenkel | 165 |