Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, vernickelt und lackiert. Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel. Ab Schlüsselweite 4 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gestempelt. Die Lackierung in unterschiedlichen Farben erleichtert die Zuordnung der Schlüsselweiten.
Anwendung: Speziell zum Verschrauben an schwer zugänglichen Stellen.
Hinweis: Durch besondere Kugelgeometrie zum Schrauben bis zu einem Winkel von 30°.
CHF 2.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Hexagonal screwdriver |
Ausführung | Metrisch |
Kugelkopf | Ja |
Schlüsselweite | 4 mm |
Länge | 144 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Mit Zentrierstift | Nein |
Mit Loch | Nein |
Antidiebstahlausführung | Nein |
Isoliert | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
VDE geprüft | Nein |
Typ | Innensechskant-Schraubendreher |
Länge kurzer Schenkel | 29 |
Länge langer Schenkel | 144 |