FORMAT

FORMAT Innensechskant-Schraubendreher, 1.5 mm WD, 15.5 mm Kurzes Bein, Chrom-Vanadium-Stahl

  • ERIKS:12055639
  • Hersteller:4317784483155
Image 1
Winkelschraubendreher für Sechskant, mit Kugelkopf, easy colour, lang

Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, vernickelt und lackiert. Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel. Ab Schlüsselweite 4 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gestempelt. Die Lackierung in unterschiedlichen Farben erleichtert die Zuordnung der Schlüsselweiten.

Anwendung: Speziell zum Verschrauben an schwer zugänglichen Stellen.

Hinweis: Durch besondere Kugelgeometrie zum Schrauben bis zu einem Winkel von 30°.

Zur Liste hinzufügen

CHF 2.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Hexagonal screwdriver
Ausführung
Metrisch
Kugelkopf
Ja
Schlüsselweite
1.5 mm
Länge
91.5 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
VDE geprüft
Nein
Typ
Innensechskant-Schraubendreher
Länge kurzer Schenkel
15.5
Länge langer Schenkel
91.5