Eriks
FORMAT

FORMAT Idealschere rechts 280mm

  • ERIKS:23074266
  • Hersteller:4317784096737
Image 1
Ideal-Blechschere, rechtsschneidend

Ausführung: Aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet. Schneiden induktiv gehärtet (min. 59 HRC), Griffe lackiert.

Anwendung: Für gerade, durchlaufende Schnitte, Figurenschnitte, Schnitte mit großen Radien sowie zum Ausklinken in Blechen bis 1,0 mm und in Edelstahlblechen bis 0,8 mm.

Zur Liste hinzufügen

CHF 39.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Blechscheren
Länge
280 mm