Eriks
FORMAT

FORMAT Idealschere links 260mm

  • ERIKS:12056894
  • Hersteller:4317784096744
Image 1
Ideal-Blechschere, linksschneidend

Ausführung: Aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet. Schneiden induktiv gehärtet (min. 59 HRC), Griffe lackiert.

Anwendung: Für gerade, durchlaufende Schnitte, Figurenschnitte, Schnitte mit großen Radien sowie zum Ausklinken in Blechen bis 1,0 mm und in Edelstahlblechen bis 0,8 mm.

Zur Liste hinzufügen

CHF 35.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Blechscheren
Länge
260 mm