Eriks
FORMAT

FORMAT Henkellocheisen-Satz 2-30mm

  • ERIKS:23076678
  • Hersteller:4317784347488
Image 1
Henkellocheisen-Satz

Ausführung: DIN 7200-A, aus Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet mit fein polierter Pfeife und pulverbeschichtetem Schaft. Schneide gehärtet und angelassen, innen leicht konisch zum einfachen Entfernen der Ausschnitte. Lieferung in Rolltasche.

Anwendung: Zum Lochen von Leder, Gummi, Filz, Schaumstoff etc.
Satzinhalt: 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 213.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 230.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT