Eriks
FORMAT

FORMAT Henkellocheisen-Satz 2-20mm

  • ERIKS:23076677
  • Hersteller:4317784347471
Image 1
Henkellocheisen-Satz

Ausführung: DIN 7200-A, aus Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet mit fein polierter Pfeife und pulverbeschichtetem Schaft. Schneide gehärtet und angelassen, innen leicht konisch zum einfachen Entfernen der Ausschnitte. Lieferung in Rolltasche.

Anwendung: Zum Lochen von Leder, Gummi, Filz, Schaumstoff etc.
Satzinhalt: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 176.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 190.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT