Eriks
FORMAT

FORMAT Henkellocheisen 9mm

  • ERIKS:23076671
  • Hersteller:4317784347419
Image 1
Henkellocheisen

Ausführung: DIN 7200-A, aus Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet mit fein polierter Pfeife und pulverbeschichtetem Schaft. Schneide gehärtet und angelassen, innen leicht konisch zum einfachen Entfernen der Ausschnitte. Anwendung: Zum Lochen von Leder, Gummi, Filz, Schaumstoff etc.

Zur Liste hinzufügen

CHF 6.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Lochdurchmesser
9 mm
Lochform
rund