FORMAT

FORMAT Hebel-Revolverlochzange 250mm

  • ERIKS:11903907
  • Hersteller:4317784475600
Image 1
Hebel-Revolverlochzange

Ausführung: Zangenkörper aus extrem hochfestem Spezialstahl, vernickelt, mit drehbarem Rad und Arretierung. 70 % Kraftersparnis durch Hebelübersetzung. Mit Lochgrößenanzeige (Sichtfenster) und ergonomisch geformten Kunststoffgriffen. Vormontierte, auswechselbare Lochpfeifen.

Anwendung: Zum Lochen von weichen Werkstoffen wie Leder, Pappe, Gummi, Stoff etc.

Zur Liste hinzufügen

CHF 32.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT