FORMAT

FORMAT Handstielbürste UniversalStahl gewellt 260mm

  • ERIKS:23153314
  • Hersteller:4317784135504
Image 1
Universal-Handstielbürste, Stahldraht, gewellt

Ausführung: Stabiler Bürstenrücken aus Stahl, mit ergonomischem Kunststoffgriff. Anwendung: Für alle Reinigungs- und Säuberungsarbeiten, insbesondere für Arbeiten an engen Stellen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 2.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Material
Stahl
Drahtdurchmesser
0.3 mm
Länge
260 mm