Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl. Mit vergütetem Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen, Umbördelungen und Absplittern fast ausgeschlossen. Schneide und Schaft gehärtet, angelassen und lackiert.
Hinweis: Nachschärfen ohne Nachhärten der Schneide durch einfachen Nassschliff mehrfach möglich.
Ausführung: Aus Spezialgummi, gibt öligen Händen mehr Sicherheit bei der Arbeit.
Anwendung: Für flachovale Meißel mit Materialstärke 20 x 12 mm bis 26 x 13 mm sowie für achtkantige Meißel mit Materialstärke 16–18 mm.
CHF 3.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150