FORMAT

FORMAT Handreibahle DIN206 HSS Form B 12,0mm

  • ERIKS:23411013
  • Hersteller:4317784080002
Image 1
HandreibahleAusführung: HSS, DIN 206-B mit Linksspirale 7° und langem, konischem Anschnitt (ca. 1/3 der Schneidenlänge). Die ungleiche Zahnteilung sorgt für eine rattermarkenfreie und genaue Bohrung. Mit Zylinderschaft sowie Vierkant-Antrieb. Oberfläche blank. Anwendung: Für die Einzelfertigung oder Reparaturarbeiten bestens geeignet, nur zum Reiben von Durchgangsbohrungen. Wegen des langen, konischen Anschnittes nicht zur Bearbeitung von Sacklöchern geeignet. Auch für Bohrungen mit unterbrochenem Schnitt geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe bis 500 N/mm² Festigkeit, z. B. allgemeine Baustähle, Stahlwerkstoffe bis 900 N/mm² Festigkeit wie Automatenstähle, Vergütungsstähle, Werkzeugstähle, Einsatzstähle, Gusswerkstoffe und NE-Metalle wie Aluminium, Messing, Kupfer und Bronzen verwendbar. Weitere Abmessungen bzw. gerade genutet auf Anfrage lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Hand-Reibahlen
Durchmesser
12 mm
Schneidenlänge
76 mm
Gesamtlänge
152 mm
Aufnahmesystem
Vierkant
DIN-Norm
206-B
Toleranz
H7
Material
HSS
Schaftdurchmesser
10 mm