FORMAT

FORMAT Handgewindebohrer- Vorschneider DIN352 HSS M9

  • ERIKS:23411581
  • Hersteller:4317784253154
Image 1
Handgewindebohrer, metrisch

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

CHF 9.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
9
Gewindesteigung Innengewinde
1.25 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Gesamtlänge
63 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm