Eriks
FORMAT

FORMAT Handgewindebohrer- Vorschneider DIN352 HSS M2

  • ERIKS:23411568
  • Hersteller:4317784106924
Image 1
Handgewindebohrer, metrisch

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

CHF 7.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
2
Gewindesteigung Innengewinde
0.4 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS