Ausführung: Lieferung in stabilem Koffer mit Tragegriffen und 2 Verschlüssen. Die Werkzeuge, Oberfläche blank, sind in verschiedenen Halterungen untergebracht und sofort griffbereit.
Satzinhalt:7 Gewindebohrersätze 3-teilig, HSS-E, DIN 352, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 7 Spiralbohrer, HSS-E, DIN 338 N, in den jeweiligen Kernbohrmaßen Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5; 10,2 7 Schneideisen, HSS-E, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 5 Schneideisenhalter, DIN 225, 20 x 5; 20 x 7; 25 x 9; 30 x 11; 38 x 14 2 Windeisen, verstellbar DIN 1814, Größe 1; 2CHF 233.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 252.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150