Eriks
FORMAT

FORMAT Handgewindebohrer-Set DIN352 HSS UNF1/4-1."

  • ERIKS:12738676
  • Hersteller:16500041
Image 1
Hand-Gewindebohrer und Schneideisen Satz, UNF

18 Hand-Gewindebohrer, DIN 2184 (2-teilig), 1/4 - 5/16 – 3/8 – 7/16 – 1/2 - 5/8 – ¾ - 7/8 – 1”
9 Schneideisen, DIN EN 22568, ¼ - 5/16 – 3/8 – 7/16 – 1/2 - 5/8 – ¾ - 7/8 – 1”
2 Windeisen, DIN 1814 – Nr. 1.1/2; 4
6 Schneideisenhalter, DIN 225 - 20x7 / 25x9 / 30x11 / 38x10 / 45x14 / 55x16
1 Schraubendreher
1 Gewindelehre
Zur Liste hinzufügen

CHF 525.70/ Satzexkl. MwSt

CHF 568.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
UNF
DIN-Norm
2184
Material
HSS