Eriks
FORMAT

FORMAT Handgewindebohrer-Set DIN352 HSS UNC1/4-1."

  • ERIKS:12738679
  • Hersteller:16470039
Image 1
Hand-Gewindebohrer und Schneideisen Satz, UNC

9 Hand-Gewindebohrer, DIN 2184 (3-teilig), ¼; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; ¾; 7/8; 1”
9 Schneideisen, DIN EN 22568, ¼; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; ¾; 7/8; 1”
2 Windeisen, DIN 1814, Nr. 1.1/2; 4
6 Schneideisenhalter, DIN 225, 20x7; 25x9; 30x11; 38x14; 45x18; 55x22
1 Schraubendreher
1 Gewindelehre
Zur Liste hinzufügen

CHF 708.65/ Satzexkl. MwSt

CHF 766.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
UNC
DIN-Norm
8184
Material
HSS