FORMAT

FORMAT Handgewindebohrer-Set DIN352 HSS MF3-12

  • ERIKS:12594506
  • Hersteller:4317784517263
Image 1
Hand-Gewindeschneidwerkzeug-Satz MF3–12 im Stahlblechkoffer

Ausführung: Lieferung in stabilem Koffer mit Tragegriffen und 2 Verschlüssen. Die Werkzeuge, Oberfläche blank, sind in verschiedenen Halterungen untergebracht und sofort griffbereit.

Satzinhalt: 7 Gewindebohrersätze 3-teilig, HSS, DIN 352, M3 x 0,35; 4 x 0,5; 5 x 0,5; 6 x 0,75; 8 x 1,0; 10 x 1,0; 12 x 1,5 7 Spiralbohrer, HSS, DIN 338 N, in den jeweiligen Kernbohrmaßen Ø 2,6; 3,5; 4,5; 5,2; 7,0; 9,0; 10,5 7 Schneideisen, HSS, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 5 Schneideisenhalter, DIN 225, 20 x 5; 20 x 7; 25 x 9; 30 x 11; 38 x 14 2 Windeisen, verstellbar DIN 1814, Größe 1; 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 160.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 173.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
Metrisch fein
DIN-Norm
352