Eriks
FORMAT

FORMAT Handgewindebohrer-Set DIN352 HSS M3-12

  • ERIKS:23412624
  • Hersteller:4317784131841
Image 1
Gewindeschneidwerkzeug-Satz M 3-M 12 in Metallkassette

Satz bestehend aus #SAPB2402269#, #SAP2402283#, #SAP2402303#.



Satzinhalt:
7 Stück Gewindebohrersätze 3-teilig DIN 352
M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
DIN-Norm
352
Material
HSS