Eriks
FORMAT

FORMAT Handgewindebohrer-Set DIN352 HSS + Kernlochbohrer M3-12

  • ERIKS:23412625
  • Hersteller:4317784131858
Image 1
Gewindeschneidwerkzeug-Satz M3–M12 + Kernlochb. + Windeisen in Metallkassette

Satz bestehend aus #SAPB2402269#, #SAP2402283#, #SAP2402303#.



Satzinhalt:
7 Stück Gewindebohrersätze 3-teilig, DIN 352
M 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
7 Stück Spiralbohrer HSS, DIN 338 RN, in den jeweiligen Kernbohrmaßen Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5; 10,2 mm
1 Stück Windeisen, verstellbar DIN 1814, Größe 1.1/2
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
DIN-Norm
352
Material
HSS