Anwendung: Für Rohrgewinde nach DIN ISO 228/1 (DIN 259).
Satz bestehend aus Satz bestehend aus Vor- und Fertigschneider.CHF 490.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 529.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Gewindeform | G (BSP) |
Gewindegröße | 2 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 11 in |
DIN-Norm | 5157 |
Material | HSS |