Eriks
FORMAT

FORMAT Handgewindebohrer-Satz DIN5157 HSS G1."

  • ERIKS:23100851
  • Hersteller:4317784106511
Image 1
Hand-Gewindebohrer-Satz

Anwendung: Für Rohrgewinde nach DIN ISO 228/1 (DIN 259).

Satz bestehend aus Satz bestehend aus Vor- und Fertigschneider.
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1 in
Gewindesteigung Innengewinde
11 in
DIN-Norm
5157
Material
HSS