Eriks
FORMAT

FORMAT Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSSE M8

  • ERIKS:23411701
  • Hersteller:4317784253741
Image 1
Hand-Gewindebohrer-Satz

Ausführung: 3-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6–8 Gänge), Mittelschneider mit Anschnitt Form D (3,5–5 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

CHF 35.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
8
Gewindesteigung Innengewinde
1.25 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS-co
Gesamtlänge
56 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm