Ausführung: 3-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6–8 Gänge), Mittelschneider mit Anschnitt Form D (3,5–5 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
CHF 35.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Gewindeform | Metrisch |
Gewindemaß metrisch | 3.5 |
Gewindesteigung Innengewinde | 0.6 mm |
DIN-Norm | 352 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 45 mm |
Quadratischer Kopf | 3 mm |