Ausführung: 3-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6–8 Gänge), Mittelschneider mit Anschnitt Form D (3,5–5 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
CHF 88.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 20 |
Gewindesteigung Innengewinde | 2.5 mm |
DIN-Norm | 352 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 95 mm |
Quadratischer Kopf | 12 mm |