Eriks
FORMAT

FORMAT Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSSE M10

  • ERIKS:23411702
  • Hersteller:4317784253758
Image 1
Hand-Gewindebohrer-Satz

Ausführung: 3-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6–8 Gänge), Mittelschneider mit Anschnitt Form D (3,5–5 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

CHF 43.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
10
DIN-Norm
352
Material
HSS-co